Nutring 9020P PUR 22,22x12,7x6,35 L=7

  • ERIKS:14440937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
22.22 mm
Nutdurchmesser
12.7 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
12.7 mm
D
22.22 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s