Nutring 9020P PUR 20x14x4,2 L=4,7

  • ERIKS:14440933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
14 mm
Rillenbreite
4.7 mm
Höhe der Abdichtung
4.2 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
14 mm
D
20 mm
L
4.7 mm
H
4.2 mm
C
3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s