Nutring 9020P PUR 180x160x14 L=15

  • ERIKS:11205347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
160 mm
Rillenbreite
15 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
160 mm
D
180 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s