Nutring 9020P PUR 180x160x12 L=13

  • ERIKS:14440917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
160 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
160 mm
D
180 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s