Nutring 9020P PUR 170x145x19 L=20

  • ERIKS:14441031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
170 mm
Nutdurchmesser
145 mm
Rillenbreite
20 mm
Höhe der Abdichtung
19 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
145 mm
D
170 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
7 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s