Nutring 9020P PUR 17,46x12,05x3,17 L=3,5

  • ERIKS:14440930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
17.46 mm
Nutdurchmesser
12.05 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
3.17 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
12.05 mm
D
17.46 mm
L
3.5 mm
H
3.17 mm
C
3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s