Nutring 9020P PUR 16x11x3,5 L=4

  • ERIKS:14440929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
11 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
3.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
11 mm
D
16 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s