Nutring 9020P PUR 13,8x8,6x2,8 L=3,3

  • ERIKS:14440921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
13.8 mm
Nutdurchmesser
8.6 mm
Rillenbreite
3.3 mm
Höhe der Abdichtung
2.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
8.6 mm
D
13.8 mm
L
3.3 mm
H
2.8 mm
C
2.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s