Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9020P |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Nutdurchmesser | 110 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
d | 110 mm |
D | 120 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 4.5 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |