Nutring 9020P PUR 120x105x9 L=10

  • ERIKS:14440912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
105 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
105 mm
D
120 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s