Nutring 9020P PUR 110x95x10 L=11

  • ERIKS:14440911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
95 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
95 mm
D
110 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s