Nutring 9020P PUR 101,6x88,9x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14441005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
101.6 mm
Nutdurchmesser
88.9 mm
Rillenbreite
7.35 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
88.9 mm
D
101.6 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s