Nutring 9020N NBR 85x73x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14408947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
85 mm
Nutdurchmesser
73 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
8.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
73 mm
D
85 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s