Nutring 9020N NBR 75x65x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14408935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s