Nutring 9020N NBR 7,5x4x2 L=2,5

  • ERIKS:14408805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
7.5 mm
Nutdurchmesser
4 mm
Rillenbreite
2.5 mm
Höhe der Abdichtung
2 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
4 mm
D
7.5 mm
L
2.5 mm
H
2 mm
C
2 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s