Nutring 9020N NBR 69,85x50,8x12,7 L=14

  • ERIKS:14408927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
69.85 mm
Nutdurchmesser
50.8 mm
Rillenbreite
14 mm
Höhe der Abdichtung
12.7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
50.8 mm
D
69.85 mm
L
14 mm
H
12.7 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s