Nutring 9020N NBR 40x32x5,5 L=6

  • ERIKS:14408879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
32 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
6 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s