Nutring 9020N NBR 40x28x10 L=11

  • ERIKS:14408876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
28 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
28 mm
D
40 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s