Nutring 9020N NBR 360x330x20 L=21

  • ERIKS:14409007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
360 mm
Nutdurchmesser
330 mm
Rillenbreite
21 mm
Höhe der Abdichtung
20 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
330 mm
D
360 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s