Nutring 9020N NBR 36,51x25,4x6,35 L=7

  • ERIKS:14408869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
36.51 mm
Nutdurchmesser
25.4 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
25.4 mm
D
36.51 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s