Nutring 9020N NBR 35x25x8 L=9

  • ERIKS:14408865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Nutdurchmesser
25 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s