Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9020N |
Bohrungsdurchmesser | 350 mm |
Nutdurchmesser | 320 mm |
Rillenbreite | 21 mm |
Höhe der Abdichtung | 20 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 320 mm |
D | 350 mm |
L | 21 mm |
H | 20 mm |
C | 8 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |