Nutring 9020N NBR 31,75x19,05x7,93 L=8,7

  • ERIKS:14408857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
31.75 mm
Nutdurchmesser
19.05 mm
Rillenbreite
8.7 mm
Höhe der Abdichtung
7.93 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
19.05 mm
D
31.75 mm
L
8.7 mm
H
7.93 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s