Nutring 9020N NBR 26x18x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14408848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
26 mm
Nutdurchmesser
18 mm
Rillenbreite
6.5 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
18 mm
D
26 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s