Nutring 9020N NBR 25x19x6 L=7

  • ERIKS:14408842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
19 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
19 mm
D
25 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s