Nutring 9020N NBR 247,65x215,9x19,05 L=20,05

  • ERIKS:14409147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
247.65 mm
Nutdurchmesser
215.9 mm
Rillenbreite
20.05 mm
Höhe der Abdichtung
19.05 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
215.9 mm
D
247.65 mm
L
20.05 mm
H
19.05 mm
C
8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s