Nutring 9020N NBR 170x148x15 L=16

  • ERIKS:14408989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
170 mm
Nutdurchmesser
148 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
148 mm
D
170 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
7 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s