Nutring 9020N NBR 160x145x14 L=15

  • ERIKS:14408987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
145 mm
Rillenbreite
15 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
145 mm
D
160 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
5.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s