Nutring 9020N NBR 14x8x4,5 L=5

  • ERIKS:14408816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
14 mm
Nutdurchmesser
8 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
4.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s