Nutring 9020N NBR 149,22x136,52x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14409144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
149.22 mm
Nutdurchmesser
136.52 mm
Rillenbreite
10.52 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
136.52 mm
D
149.22 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s