Nutring 9020N NBR 146,05x137,9x6,6 L=7,6

  • ERIKS:14408983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
146.05 mm
Nutdurchmesser
137.9 mm
Rillenbreite
7.6 mm
Höhe der Abdichtung
6.6 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
137.9 mm
D
146.05 mm
L
7.6 mm
H
6.6 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s