Nutring 9020N NBR 12x7x2,55 L=3,05

  • ERIKS:14408809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
7 mm
Rillenbreite
3.05 mm
Höhe der Abdichtung
2.55 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
7 mm
D
12 mm
L
3.05 mm
H
2.55 mm
C
2.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s