Nutring 9020N NBR 12,7x6,35x4,76 L=5,2

  • ERIKS:14408811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
12.7 mm
Nutdurchmesser
6.35 mm
Rillenbreite
5.2 mm
Höhe der Abdichtung
4.76 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
6.35 mm
D
12.7 mm
L
5.2 mm
H
4.76 mm
C
3 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s