Nutring 9020N NBR 100x90x7,2 L=8

  • ERIKS:14408957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
90 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7.2 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
8 mm
H
7.2 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s