Nutring 9020N NBR 100x90x4,3 L=4,8

  • ERIKS:14408960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
90 mm
Rillenbreite
4.8 mm
Höhe der Abdichtung
4.3 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
4.8 mm
H
4.3 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s