Nutring 9020N NBR 100x85x9 L=10

  • ERIKS:14408953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020N
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
85 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
85 mm
D
100 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s