CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.30 | - |
10+ | CHF 48.80 | 21.67% |
25+ | CHF 42.80 | 31.30% |
50+ | CHF 38.00 | 39.00% |
100+ | CHF 34.30 | 44.94% |
250+ | CHF 31.20 | 49.92% |
500+ | CHF 28.90 | 53.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |