Nutring 9011 PUR 88,9x101,6 L=10,5

  • ERIKS:14903013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.60

-

10+

CHF 41.20

24.54%

25+

CHF 35.40

35.16%

50+

CHF 31.00

43.22%

100+

CHF 27.70

49.27%

250+

CHF 25.00

54.21%

500+

CHF 23.00

57.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s