CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.80 | - |
10+ | CHF 14.40 | 39.50% |
25+ | CHF 11.70 | 50.84% |
50+ | CHF 9.85 | 58.61% |
100+ | CHF 8.50 | 64.29% |
250+ | CHF 7.60 | 68.07% |
500+ | CHF 6.95 | 70.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 85.72 mm |
Außendurchmesser | 95.25 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |