CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.20 | - |
10+ | CHF 38.30 | 25.20% |
25+ | CHF 32.90 | 35.74% |
50+ | CHF 28.90 | 43.55% |
100+ | CHF 25.60 | 50.00% |
250+ | CHF 23.30 | 54.49% |
500+ | CHF 21.20 | 58.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 95.25 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |