Nutring 9011 PUR 76,2x88,9 L=10,5

  • ERIKS:14903024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.60

-

10+

CHF 35.90

26.13%

25+

CHF 30.80

36.63%

50+

CHF 27.00

44.44%

100+

CHF 24.00

50.62%

250+

CHF 21.80

55.14%

500+

CHF 19.80

59.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s