CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.40 | - |
10+ | CHF 25.70 | 31.28% |
25+ | CHF 21.50 | 42.51% |
50+ | CHF 18.40 | 50.80% |
100+ | CHF 16.00 | 57.22% |
250+ | CHF 14.30 | 61.76% |
500+ | CHF 13.00 | 65.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |