CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.30 | - |
10+ | CHF 19.00 | 35.15% |
25+ | CHF 15.60 | 46.76% |
50+ | CHF 13.40 | 54.27% |
100+ | CHF 11.50 | 60.75% |
250+ | CHF 10.30 | 64.85% |
500+ | CHF 9.35 | 68.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 12.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |