CHF 54.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.50 | - |
10+ | CHF 41.00 | 24.77% |
25+ | CHF 35.40 | 35.05% |
50+ | CHF 30.90 | 43.30% |
100+ | CHF 27.60 | 49.36% |
250+ | CHF 25.00 | 54.13% |
500+ | CHF 22.90 | 57.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |