CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.50 | - |
10+ | CHF 9.65 | 47.84% |
25+ | CHF 7.50 | 59.46% |
50+ | CHF 6.05 | 67.30% |
100+ | CHF 5.05 | 72.70% |
250+ | CHF 4.40 | 76.22% |
500+ | CHF 3.85 | 79.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 7.93 mm |
Außendurchmesser | 20.63 mm |
Rillenbreite | 6.35 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |