Nutring 9011 PUR 69,85x82,55 L=10,5

  • ERIKS:14903008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.50

-

10+

CHF 33.40

26.59%

25+

CHF 28.60

37.14%

50+

CHF 25.00

45.05%

100+

CHF 22.30

50.99%

250+

CHF 20.10

55.82%

500+

CHF 18.40

59.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s