CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.70 | - |
10+ | CHF 16.00 | 37.74% |
25+ | CHF 13.10 | 49.03% |
50+ | CHF 11.10 | 56.81% |
100+ | CHF 9.55 | 62.84% |
250+ | CHF 8.50 | 66.93% |
500+ | CHF 7.65 | 70.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 66.67 mm |
Außendurchmesser | 79.37 mm |
Rillenbreite | 9.5 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |