CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.30 | - |
10+ | CHF 47.80 | 22.02% |
25+ | CHF 41.90 | 31.65% |
50+ | CHF 37.20 | 39.31% |
100+ | CHF 33.50 | 45.35% |
250+ | CHF 30.70 | 49.92% |
500+ | CHF 28.20 | 54.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |