CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.50 | - |
10+ | CHF 37.60 | 25.54% |
25+ | CHF 32.30 | 36.04% |
50+ | CHF 28.30 | 43.96% |
100+ | CHF 25.20 | 50.10% |
250+ | CHF 22.80 | 54.85% |
500+ | CHF 20.80 | 58.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9011 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |