Eriks

Nutring 9011 PUR 63x73 L=13

  • ERIKS:10018406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.00

-

10+

CHF 32.10

27.05%

25+

CHF 27.50

37.50%

50+

CHF 24.00

45.45%

100+

CHF 21.40

51.36%

250+

CHF 19.20

56.36%

500+

CHF 17.70

59.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9011
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
73 mm
Rillenbreite
13 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s